Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern M 18, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern M 18, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 18, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 18, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 18, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 18, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-26616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26616
EAN/GTIN:
     4057223496505
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 18 C15/C15E, galv. verzinkt farblos Ringmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
m:
~16
Höhe:
~71
Antrieb:
manuell
d3:
72
d2:
40
d1:
18
d:
18
k:
16
h:
71
d4:
40
Normart:
DIN
Gewinde:
M 18
Oberfläche:
verzinkt
Außendurchmesser:
40
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
18 mm
Norm:
582
Weitere Suchbegriffe: din 582, 582-18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7122*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,7152*
€ 15,13109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,1352*
€ 14,44089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7252*
€ 13,95299
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,4622*
€ 4,12002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3822*
€ 4,02482
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7122*
€ 3,22752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.