Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern M 6, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern M 6, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 6, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 6, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 6, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 6, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 6, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 6, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-26621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26621
EAN/GTIN:
     4055248073459
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 6 C15/C15E, galv. verzinkt farblos Ringmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke Ring:
8 mm
Außendurchmesser Ring:
36 mm
Auflagendurchmesser:
20 mm
Gesamthöhe:
36 mm
Innendurchmesser Ring:
20 mm
Gewinde (metrisch):
6 mm
Lastwerte:
Ja
Höhe:
30
Antrieb:
manuell
m:
~8,5
k:
6
h:
31
d3:
28
d2:
17
d1:
6
d:
6 mm
d4:
16
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Oberfläche:
verzinkt
Außendurchmesser:
17
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Norm:
582
Weitere Suchbegriffe: din 582 m6, din 582, ringmutter din 582 stahl, 582-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5061*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4713*
€ 4,13085
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7661*
€ 0,91166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6861*
€ 0,81646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6761*
€ 0,80456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6261*
€ 0,74506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6061*
€ 0,72126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5061*
€ 0,60226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.