Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 927 Zapfenschraube mit Schlitz M 3 x 3, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 927 Zapfenschraube mit Schlitz M 3 x 3, 14 H blank
DIN 927 Zapfenschraube mit Schlitz M 3 x 3, 14 H blank
DIN 927 Zapfenschraube mit Schlitz M 3 x 3, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-266243
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     4057223511246
EAN/GTIN:
     4057223511246
Suchbegriffe:
DIN 927
Schlitzschraube DIN 927
Zapfenschraube DIN 927
din 927
DIN 927 14 H Zapfenschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 3
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Zapfen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t max.:
1,05
Antriebsgröße:
0,5
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
4
N:
0,5
d:
3
l:
3
b:
4,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
3 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
927
Weitere Suchbegriffe: 927-3-3-14 H-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1952*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.