Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 927 Zapfenschraube mit Schlitz M 4 x 6, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 927 Zapfenschraube mit Schlitz M 4 x 6, 14 H blank
DIN 927 Zapfenschraube mit Schlitz M 4 x 6, 14 H blank
DIN 927 Zapfenschraube mit Schlitz M 4 x 6, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-266250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223511314
EAN/GTIN:
     4057223511314
Suchbegriffe:
DIN 927
Schlitzschraube DIN 927
Zapfenschraube DIN 927
din 927 6x6
DIN 927 14 H Zapfenschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6
Weitere Informationen:
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Zapfen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,5
N:
0,6
d:
4
l:
6
b:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
t max.:
1,42
Antriebsgröße:
0,6
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
927
Weitere Suchbegriffe: din 927, din 927 14 h, 927-4-6-14 H-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2574*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3674*
€ 0,43721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3574*
€ 0,42531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3274*
€ 0,38961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3174*
€ 0,37771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.