Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 927 Zapfenschraube mit Schlitz M 5 x 10, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 927 Zapfenschraube mit Schlitz M 5 x 10, 14 H blank
DIN 927 Zapfenschraube mit Schlitz M 5 x 10, 14 H blank
DIN 927 Zapfenschraube mit Schlitz M 5 x 10, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-266256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266256
EAN/GTIN:
     4055248111564
Suchbegriffe:
DIN 927
Schlitzschraube DIN 927
Zapfenschraube DIN 927
din 927 14 h
DIN 927 14 H Zapfenschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10
Weitere Informationen:
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Zapfen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Werkstoffart:
Stahl
dk:
6,5
N:
0,8
d:
5
l:
10
b:
7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
t max.:
1,63
Antriebsgröße:
0,8
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
927
Weitere Suchbegriffe: din 927, din 927 m5, 927-5-10-14 H-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1765*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.