Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 75, 10.9 verzinkt getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 75, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 75, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 75, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 75, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 75, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 75, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 75, 10.9 verzinkt getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-266767
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     266767
EAN/GTIN:
     4055912116123
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 75
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
53
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
l:
75 mm
b:
22
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1207*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9655*
€ 3,52895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3823*
€ 0,45494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3533*
€ 0,42043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.