Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65, 10.9 verzinkt getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65, 10.9 verzinkt getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-266780
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     266780
EAN/GTIN:
     4055912114280
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
39
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
65 mm
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2563*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6539*
€ 4,34814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4227*
€ 0,50301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.