Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 110, 10.9 verzinkt getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 110, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 110, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 110, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 110, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 110, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 110, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 110, 10.9 verzinkt getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-266825
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     266825
EAN/GTIN:
     4055912114563
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 110
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
76
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
53
b=l 125-200 mm:
40
b=l<125 mm:
34
Vollgewinde:
Nein
s:
22
d:
14
l:
110 mm
b:
34
k:
8,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewinde:
M 14
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9271*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6172*
€ 4,30447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,1671*
€ 2,57885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0271*
€ 2,41225
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5301*
€ 1,82082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2371*
€ 1,47215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2071*
€ 1,43645
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1471*
€ 1,36505
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9271*
€ 1,10325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.