Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 150, 10.9 verzinkt getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 150, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 150, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 150, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 150, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 150, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 150, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 150, 10.9 verzinkt getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-266843
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     266843
EAN/GTIN:
     4055912114747
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 150
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
106
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
l:
150 mm
b:
44
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1483*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8952*
€ 4,63529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5452*
€ 4,21879
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,8375*
€ 2,18663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8275*
€ 2,17473
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5383*
€ 1,83058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5183*
€ 1,80678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4483*
€ 1,72348
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1483*
€ 1,36648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.