Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 80 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-266993
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     266993
EAN/GTIN:
     4055912126092
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 24x80 12 / 12.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
26
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
LAENGE:
80
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
36
d:
24
l:
80 mm
b:
54
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewinde:
M 24
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0808*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6673*
€ 6,74409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,7006*
€ 5,59371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5206*
€ 5,37951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3706*
€ 5,20101
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,2646*
€ 3,88487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1746*
€ 3,77777
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,7208*
€ 3,23775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6408*
€ 3,14255
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0808*
€ 2,47615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.