Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 50 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 50 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 50 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 50 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 50 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 50 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-2671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2671
EAN/GTIN:
     4057221168008
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
m20 x 50 din en 14399-4
din en 14399-4
EN 14399 20x50 10 / 10.9, feuerverzinkt, HV-Schrauben Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindunge -P-
Weitere Informationen:
Typ:
P
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
32
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
32
d:
20
l:
50 mm
b:
33
k:
13
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Ausführung:
Sechskantschrauben
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
50 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
14399-4
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-4 m20, 14399-20-50-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,7825*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,9525*
€ 60,63348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,2225*
€ 58,57478
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,9925*
€ 48,78108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,8525*
€ 47,42448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,5825*
€ 45,91318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,6525*
€ 44,80648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,7825*
€ 37,82118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.