Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 145 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 145 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 145 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 145 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 145 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 145 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-267545
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267545
EAN/GTIN:
     4057221000971
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 145
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
117
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
l:
145
b:
28
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
b=l>200 mm:
30
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
145 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,70*
€ 54,383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,16*
€ 53,7404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,52*
€ 49,4088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,82*
€ 48,5758
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.