Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M24,0x2,00mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M24,0x2,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M24,0x2,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M24,0x2,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M24,0x2,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M24,0x2,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M24,0x2,00mm HP
Artikel-Nr.:
     5417F-26766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26766
EAN/GTIN:
     4055248074203
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M24,0x2,00mm HP
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
blank
Höhe:
19
Gewindeart:
Feingewinde
Gewindesteigung (fein):
2
Schlüsselweite:
36
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Norm:
934
m:
19
d:
24x2
e:
39,55
Antriebsgröße:
36
Artikel-Nr.:
0/0628/000/ 24,0/ 2,00/ /01
Abmessung 2:
2 mm
DIN:
934
Material/Güte:
St
Variante:
M24,0x2,00mm HP
s:
36
Durchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-24-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,628*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0561*
€ 4,82676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6761*
€ 4,37456
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9013*
€ 1,07255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.