Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 410 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 410 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 410 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 410 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 410 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 410 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-267822
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267822
EAN/GTIN:
     4057222735322
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 410
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
345
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
l:
410
b:
65
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
b=l>200 mm:
65
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
410 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2997*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,0992*
€ 16,77805
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,7892*
€ 16,40915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8249*
€ 12,88163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2531*
€ 11,01119
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,0597*
€ 9,59104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8997*
€ 9,40064
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2997*
€ 7,49664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.