Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 540 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 540 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 540 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 540 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 540 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 540 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-268081
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     268081
EAN/GTIN:
     4057222737067
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 540
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
443
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
55
d:
36
l:
540
b:
97
k:
22,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
84
b=l<125 mm:
78
b=l>200 mm:
97
Normart:
DIN
Gewinde:
M 36
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
55
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
540 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,442*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,9525*
€ 52,30348
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,2025*
€ 51,41098
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,0091*
€ 42,85083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,2361*
€ 37,17096
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,302*
€ 32,48938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,902*
€ 32,01338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,442*
€ 26,70598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.