Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 580 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 580 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 580 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 580 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 580 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 580 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-268083
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     268083
EAN/GTIN:
     4057222737074
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 580
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
483
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
55
d:
36
l:
580
b:
97
k:
22,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
84
b=l<125 mm:
78
b=l>200 mm:
97
Normart:
DIN
Gewinde:
M 36
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
55
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
580 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,2323*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,8098*
€ 71,17366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,5098*
€ 69,62666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,6742*
€ 59,1123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,0388*
€ 51,21617
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,6423*
€ 44,79434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,2023*
€ 44,27074
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,2323*
€ 37,16644
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.