Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 310, 8.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 310, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 310, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 310, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 310, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M12 x 310, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-268479
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     268479
EAN/GTIN:
     4057221069046
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12x310 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
261
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
l:
310
b:
49
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
310 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,7925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,06*
€ 80,9914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,0525*
€ 73,84248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,2625*
€ 71,71238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,2225*
€ 69,28478
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,6925*
€ 68,65408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,7925*
€ 58,06308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.