Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 370, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 370, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 370, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 370, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 370, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 370, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-268541
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     268541
EAN/GTIN:
     4057222734028
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 16x370 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
313
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
s:
24
d:
16
l:
370
b:
57
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
370 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1722*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,0812*
€ 9,61663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,8107*
€ 6,91473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8728*
€ 5,79863
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,2322*
€ 5,03632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2022*
€ 5,00062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9622*
€ 4,71502
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1722*
€ 3,77492
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.