Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 160 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 160 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 160 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 160 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 160 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 160 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 160 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-268879
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     268879
EAN/GTIN:
     4055912120908
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 160
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
124
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
l:
160 mm
b:
36
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9958*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6496*
€ 4,34302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3196*
€ 3,95032
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,6358*
€ 1,9466
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3658*
€ 1,6253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3358*
€ 1,5896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2858*
€ 1,5301
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2358*
€ 1,4706
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9958*
€ 1,185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.