Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 120 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 120 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 120 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 120 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 120 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 120 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 120 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-268969
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     268969
EAN/GTIN:
     4055912121813
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 120
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
42
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
97
b=l 125-200 mm:
84
b=l<125 mm:
78
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
55
d:
36
l:
120 mm
b:
78
k:
22,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 36
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
55
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,2601*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,9701*
€ 24,95442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,9001*
€ 24,87112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,7101*
€ 23,45502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,9801*
€ 22,58632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,4201*
€ 21,91992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,2601*
€ 18,15952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.