Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 240 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 240 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269367
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269367
EAN/GTIN:
     4028203355648
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 240*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
155
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
46
d:
30
l:
240 mm
b:
85
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l<125 mm:
66
b=l 125-200 mm:
72
b=l>200 mm:
85
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,8807*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,7434*
€ 31,82465
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,1134*
€ 31,07495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,4541*
€ 25,53038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,3229*
€ 21,80425
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,0007*
€ 19,04083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,8107*
€ 18,81473
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8807*
€ 15,32803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.