Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 A2 blank, AD W2/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 A2 blank, AD W2/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-269428
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12x120 A2, blank, Festigkeitsklasse -70 (gem?? AD/TRD) Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
90
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
l:
120 mm
b:
30
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,2875*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,245*
€ 41,94155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,165*
€ 41,84635
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,2675*
€ 34,82833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,2575*
€ 33,62643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,4875*
€ 32,71013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,7675*
€ 31,85333
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,2875*
€ 26,52213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.