Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 130 A2 blank, AD W2/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 130 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 130 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 130 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 130 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 130 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 130 A2 blank, AD W2/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-269450
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 16x130 A2, blank, Festigkeitsklasse -70 (gem?? AD/TRD) Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
86
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
130 mm
b:
44
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,52*
€ 75,5888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,17*
€ 69,2223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,01*
€ 64,2719
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,51*
€ 54,1569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.