Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269732
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269732
EAN/GTIN:
     4028203358106
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 130*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
64
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
72,00
Vollgewinde:
Nein
s:
41
d:
27
l:
130 mm
b:
66
k:
17
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
66
b=l<125 mm:
60
b=l>200 mm:
79
Normart:
DIN
Gewinde:
M 27
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,8492*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,9092*
€ 16,55195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,8392*
€ 16,46865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,0192*
€ 15,49285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,6192*
€ 15,01685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,2392*
€ 14,56465
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8492*
€ 11,72055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.