Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, 10 mm, schwarz, für Kappenschrauben


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abdeckkappe, 10 mm, schwarz, für Kappenschrauben
Abdeckkappe, 10 mm, schwarz, für Kappenschrauben
Artikel-Nr.:
     5417F-26987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0657467700000000000001
EAN/GTIN:
     4001796406089
Suchbegriffe:
Kappe-0
Abdeckkappen für Kappenschrauben

Kappen Nr. 7
RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe Abdeckkappe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Kopfdurchmesser:
12,5
Außendurchmesser:
12,5
Artikel-Nr.:
0/6574/677/ / / /01
Variante:
RAL 9005 HP
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
12,5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 12,83*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,27*
€ 13,11*
€ 5,00*
ab € 9,28*
€ 13,12*
€ 3,90*
ab € 10,52*
€ 14,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.