Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4-80 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269908
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269908
EAN/GTIN:
     4028203884124
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10x65 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
39
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
5,00
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
s:
17
d:
10
l:
65 mm
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,635*
€ 45,97565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,595*
€ 45,92805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,485*
€ 43,41715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.