Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 55 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 55 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 55 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 55 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 55 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 55 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 55 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 55 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269918
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269918
EAN/GTIN:
     4028203884193
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12x55 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
25
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
6,26
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
l:
55 mm
b:
30
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7378*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5566*
€ 7,80235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9266*
€ 7,05265
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1324*
€ 1,34756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9678*
€ 1,15168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9578*
€ 1,13978
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9178*
€ 1,09218
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7378*
€ 0,87798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.