Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, 10 mm, weiß, für Kappenschrauben Nr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckkappe, 10 mm, weiß, für Kappenschrauben Nr. 10
Abdeckkappe, 10 mm, weiß, für Kappenschrauben Nr. 10
Abdeckkappe, 10 mm, weiß, für Kappenschrauben Nr. 10
Artikel-Nr.:
     5417F-26993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0657568000000000000001
EAN/GTIN:
     4001796405082
Suchbegriffe:
Kappe-
Abdeckkappen für Kappenschrauben

Kappe Nr. 10
RAL 9010 reinweiß
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe Abdeckkappe:
RAL 9010 Reinweiß
Werkstoffart:
Kunststoff
Anwendung:
Kappenschrauben
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Kopfdurchmesser:
12
Außendurchmesser:
12
Artikel-Nr.:
0/6575/680/ / / /01
Variante:
RAL 9010 HP
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,0189*
€ 0,0264*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0152*
€ 0,0308*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.