Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 100 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 100 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 100 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 100 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 100 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 100 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 100 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 100 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269959
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269959
EAN/GTIN:
     4028203884827
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 20x100 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
54
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
30,30
b=l>200 mm:
65
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
s:
30
d:
20
l:
100 mm
b:
46
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8004*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0073*
€ 8,33869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8606*
€ 5,78411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3282*
€ 5,15056
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,7504*
€ 4,46298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7204*
€ 4,42728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5204*
€ 4,18928
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8004*
€ 3,33248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.