Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-270133
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     270133
EAN/GTIN:
     4057222741835
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 16x260 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
l:
260
k:
10
a:
6
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5069*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7017*
€ 10,35502
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3812*
€ 7,59363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3853*
€ 6,40851
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,6769*
€ 5,56551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6069*
€ 5,48221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3269*
€ 5,14901
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5069*
€ 4,17321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.