Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 200, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 200, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 200, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 200, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 200, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 200, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-270225
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     270225
EAN/GTIN:
     4057222741958
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 24x200 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
36
d:
24
l:
200 mm
k:
15
a:
9
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1881*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6981*
€ 5,59074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4681*
€ 5,31704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3181*
€ 5,13854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2081*
€ 5,00764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9581*
€ 4,71014
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1881*
€ 3,79384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.