Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 17 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 17 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27030
EAN/GTIN:
     4055248075026
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 10x1 17 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
s:
17
d1:
10x1
m:
6
d:
10 mm
e:
18,9
dw:
15,6
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
17
Höhe:
6 mm
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,054*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.