Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 42 x 200, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 42 x 200, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 42 x 200, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 42 x 200, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 42 x 200, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 42 x 200, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-270327
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     270327
EAN/GTIN:
     4057222742290
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 42x200 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
65
d:
42
l:
200
k:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
13,5
Gewinde:
M 42
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
65
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,4511*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,5361*
€ 35,14796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,0261*
€ 34,54106
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,819*
€ 28,34461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,4407*
€ 24,32443
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,8511*
€ 21,24281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,6211*
€ 20,96911
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,4511*
€ 17,19681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.