Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 17 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 17 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27033
EAN/GTIN:
     4055248075033
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 18x1,5 17 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
s:
27
d1:
18x2
m:
9
d:
18 mm
e:
29,56
dw:
24,9
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
27
Höhe:
9 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: m18x1,5 din936, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-18-1,5-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1922*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5241*
€ 3,00368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3022*
€ 0,35962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.