Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 17 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 17 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27036
EAN/GTIN:
     4057221953062
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 24x1,5 17 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
s:
36
d1:
24x2
m:
10
d:
24 mm
e:
39,55
dw:
33,2
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Höhe:
10 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 m24x1,5 17h, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-24-1,5-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,34*
€ 50,3846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,30*
€ 50,337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,90*
€ 47,481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.