Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 70, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 70, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 70, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 70, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 70, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 70, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 70, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 70, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-270393
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     270393
EAN/GTIN:
     4055912157263
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a:
4,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
17
d:
10
l:
70 mm
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt getempert
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2495*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5964*
€ 4,27972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4148*
€ 0,49361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2995*
€ 0,35641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.