Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Kronenmutter
>
DIN 937
>
Artikel
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10, 14 H blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-27052
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
27052
EAN/GTIN:
4055248075149
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
din 937 m 10
din 937
DIN 937 14 H Kronenmuttern, niedrige Form Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kronenmutter
Antriebsgröße:
17(16)
Antrieb:
Außensechskant
s:
17
N:
2,8
m:
9
d:
10
W:
5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
9
Durchmesser:
10 mm
Norm:
937
... >
Sicherungsmuttern
>
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form
>
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form Stahl blank 14 H
Weitere Suchbegriffe:
din 937 14 h
,
937-10-14 H
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1803*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4609*
€ 2,92847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2503*
€ 0,29786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2303*
€ 0,27406
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen