Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 75, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 75, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 75, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 75, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 75, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 75, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 75, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 75, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-270533
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     270533
EAN/GTIN:
     4055912158734
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 75
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a:
10,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
46
d:
30
l:
75 mm
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 30
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt getempert
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4595*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7236*
€ 12,76108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,964*
€ 9,47716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8427*
€ 8,14281
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,9595*
€ 7,09181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8195*
€ 6,92521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5395*
€ 6,59201
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4595*
€ 5,30681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.