Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, 14 H blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, 14 H blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, 14 H blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, 14 H blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27054
EAN/GTIN:
     4055248075163
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
din 937 m14
din 937
DIN 937 14 H Kronenmuttern, niedrige Form Abmessung: M 14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kronenmutter
Antriebsgröße:
22(21)
Antrieb:
Außensechskant
s:
22
N:
3,5
m:
11
d:
14
W:
7
Normart:
DIN
Gewinde:
M 14
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
11
Durchmesser:
14 mm
Norm:
937
Weitere Suchbegriffe: din 937 14 h, 937-14-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4062*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1727*
€ 3,77551
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5662*
€ 0,67378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5462*
€ 0,64998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5062*
€ 0,60238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4962*
€ 0,59048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4062*
€ 0,48338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.