Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 36 x 180, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 36 x 180, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 36 x 180, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 36 x 180, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 36 x 180, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 36 x 180, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 36 x 180, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 36 x 180, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-270561
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     270561
EAN/GTIN:
     4055912158840
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 180
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
a:
12
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
55
d:
36
l:
180
k:
22,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
55
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt getempert
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
180 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,2802*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,9255*
€ 33,23135
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,9555*
€ 32,07705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,2319*
€ 26,45596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,9565*
€ 22,55824
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,5502*
€ 19,69474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,4302*
€ 19,55194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,2802*
€ 15,80344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.