Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 20, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-270576
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     270576
EAN/GTIN:
     4055912159922
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a:
4,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
17
d:
10
l:
20 mm
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1381*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8726*
€ 3,41839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3613*
€ 0,42995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2281*
€ 0,27144
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.