Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10 x 1, 17 H Feingewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10 x 1, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10 x 1, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10 x 1, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10 x 1, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10 x 1, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10 x 1, 17 H Feingewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27062
EAN/GTIN:
     4055248075217
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 937 17 H, blank, Feingewinde Kronenmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
17(16)
Antrieb:
Außensechskant
s:
17
N:
2,8
m:
9
d:
10x1
W:
5
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
17 H
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
9
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
937
Weitere Suchbegriffe: din 937 fg m 10, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg 8x1, 937-10-1-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1724*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4014*
€ 2,85767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.