Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 12 x 1,5, 17 H Feingewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 12 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 12 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 12 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 12 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 12 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 12 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27063
EAN/GTIN:
     4055248075224
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 937 17 H, blank, Feingewinde Kronenmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
19(18)
Antrieb:
Außensechskant
s:
19
N:
3,5
m:
10
d:
12x1,5
W:
6
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
17 H
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
10
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
937
Weitere Suchbegriffe: din 937 20x1,5, din 937 fg, din 937 fg m12, 937-12-1,5-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2212*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6791*
€ 3,18813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.