Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 933 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 933 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 933 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-270696
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     270696
EAN/GTIN:
     4057222021777
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 25
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
a:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
13
d:
8
l:
25 mm
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewicht/100 (kg):
1.390 KGM
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
dickschichtpassiviert
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0605*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9473*
€ 2,31729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.