Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 5 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 5 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 5 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 5 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 5 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 5 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-271226
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     271226
EAN/GTIN:
     4057221117617
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
5,5
d:
3
l:
5
k:
2
a:
1,5
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5,5
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0245*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1921*
€ 2,6086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.