Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 4, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 4, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 4, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 4, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 4, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 4, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-27128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27128
EAN/GTIN:
     4055248075668
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Antriebsgröße:
7
Antrieb:
Außensechskant
e:
7,66
d:
4
h:
4,2
s:
7
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 4
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
4,2
Durchmesser:
4 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.