Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 5, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 5, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 5, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 5, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 5, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 5, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-27129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27129
EAN/GTIN:
     4055248075675
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
e:
8,79
d:
5
h:
6
s:
8
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 5
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
6
Durchmesser:
5 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0127*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7178*
€ 2,04418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4568*
€ 1,73359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.