Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 170 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 170 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 170 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 170 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 170 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 170 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-271382
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     271382
EAN/GTIN:
     4057221118287
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 170
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
17
d:
10
l:
170
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
4,5
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,745*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,56*
€ 54,2164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,715*
€ 41,31085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,185*
€ 40,68015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,745*
€ 34,20655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.