Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 300 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 300 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 300 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 300 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 300 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 300 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-271427
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     271427
EAN/GTIN:
     4057221118614
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
19
d:
12
l:
300
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
5,25
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1815*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8932*
€ 7,01291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5932*
€ 6,65591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3932*
€ 6,41791
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,3795*
€ 4,02161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3495*
€ 3,98591
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8715*
€ 3,41709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7515*
€ 3,27429
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1815*
€ 2,59599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.