Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 500 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 500 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 500 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 500 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 500 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 500 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-271718
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     271718
EAN/GTIN:
     4057222745468
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
46
d:
30
l:
500
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
10,5
Gewinde:
M 30
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
500 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,7707*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,9333*
€ 51,09063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,9633*
€ 49,93633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,9558*
€ 41,5974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,3287*
€ 36,09115
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,5107*
€ 31,54773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,3507*
€ 31,35733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,7707*
€ 25,90713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.